Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L08-02A

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L08-02A
Rubix :0338-2274739
Fabricant :KQ2L08-02A
EAN :3618036057232
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/4 CO TUBE 8


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 11/4
Raccordement 28
5,60 HT
/ unité
6,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h