Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/8-8-B

QS Raccord enfichable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSF-1/8-8-B
Rubix :0326-2057904
Fabricant :153025
EAN :4052568011000
RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 8


Raccord enfichable QSF-1/8-8-B Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Profilqsf
Raccordement 213,7
59,20 € HT
/ 10 unités
71,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours