Raccord instantané pneumatique Festo CQL-22
Connecteur en L à insertion
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CQL-22
Rubix :0326-2580410
Fabricant :177694
EAN :4052568038434

Détails articles : COUDE UNION CQL-22
Coude union CQL-22 pour débits élevés. Diamètre nominal=19,2 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for tube od 22 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for tube od 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,21 € HT
/ unité
30,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours