Raccord instantané pneumatique Prevost RMC ET0606
Raccord autobloquant coudé égal RMC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :RMC ET0606
Rubix :0334-2006422
Fabricant :RMC ET0606
EAN :3660058178181

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE UNION TUBE 6
Raccords autobloquants métal - CNM. Compatibilité : PA-11-12 PU. Fluides : Air, Eau. Passage : Tubes Ø ext. 4 à 14 mm. Température : -20°C à +80°C. Conditionnement : 10 pièces. Matière : Laiton nickelé. Fiable : Résistance aux chocs. Coude égal 90°
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,90 € HT
/ 10 unités
77,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
