Raccord instantané pneumatique IMI Norgren C02470418
EQUERRE ORIENT.90D D. 4-1/8 BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :C02470418
Rubix :0329-2043193
Fabricant :C02470418


Résumé technique
| Matière | corps : pbt ; étanchéité : nbr (sans silicone) ; filetages / bague de maintien : laiton nickelé ; bague d’accrochage : acier inoxydable ; bague de démontage : pom |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/8 (iso g / bspp) |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/8 CY TUBE 4
Raccords équerres orientables - Disponible du diamètre 4- Filetage M5 au diamètre 12 - Filetage 1/2
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps : pbt ; étanchéité : nbr (sans silicone) ; filetages / bague de maintien : laiton nickelé ; bague d’accrochage : acier inoxydable ; bague de démontage : pom |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/8 (iso g / bspp) |
| Profil | équerre orientable 90° |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 € HT
/ unité
6,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours