Références
SMC :KQ2LF04-M5N
Rubix :0338-2534090
EAN :3618036054385

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 x 0,8 |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.
Points forts
Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 x 0,8 |
| Raccordement 2 | 4 |
| Diamètre tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,30 € HT
/ 10 unités
78,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours