Raccord instantané pneumatique Parker WBMB8
Hannifin UNION LAITON TRAVERSEE CLOISON P/TUBE D. 8 METRU-LOK
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :WBMB8
Rubix :0331-2072390
Fabricant :WBMB8

Détails articles : UNION LAITON TRAVERSEE CLOISON P/TUBE D. 8 METRU-LOK
Ces raccords "universels" offrent aux utilisateurs de nombreuses options de connexion pour une grande variété de matériaux de tube sans nécessité de filetage ou de brasage du tube.
Cette gamme garantit une excellente étanchéité et des performances durables.
Caractéristiques/Avantages :
- Simple à installer et à utiliser
• Convient pour des applications pneumatiques et hydrauliques à pression moyenne
• Compatible avec de nombreux fluides industriels
• Large gamme de produits : 22 configurations
• Excellente étanchéité grâce au serrage de l'olive sur le tube
• Étanchéité métallique garantissant une durée de vie maximale
• Laiton haute résistance pour une fiabilité mécanique accrue
- Grande variété de tubulures
• Raccordement de différents types de tubulures et de flexibles : métal, polymère, acier, caoutchouc, etc.
• Plusieurs diamètres de tube peuvent être raccordés à l'aide du système d'adaptation Parker Legris
• Aucun insert requis pour les tubulures en polyamide rigides et semi-rigides inférieures à 14 mm
Marchés :
• Emballage
• Industries manufacturières diverses
• Installations d'assemblage de véhicules
• Machines-outils
Applications :
• Équipements de machines pneumatiques à pression moyenne et élevée
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Convient pour des applications sous vide
Technologies :
• Raccords à compression en laiton
• Raccords à compression
• Raccords universels
• Raccords pneumatiques
• Applications pneumatiques
• Applications hydrauliques
• Raccorde sur tube en cuivre
• Raccorde sur tube en laiton
• Raccorde sur tube en acier
• Raccorde sur tube en polyamide
Caractéristiques techniques :
• Fluides : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
• Matériaux : acier, polymère, laiton
• Pression : Vide à 550 bar
• Température : -40°C à +250°C
Réglementations :
• CNOMO : E07.21.115N (pour équipements robotiques dans l'industrie automobile)
• DI : 97/23/EC (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 2002/95/EC (RoHS)
• DI : 94/9/EC (ATEX)
Types de produits :
• Raccord à goujon, filetage mâle BSPT
• Raccord à goujon, filetage mâle NPT
• Raccord à goujon avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP et métrique
• Raccord à goujon avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Raccord à goujon, filetage mâle métrique
• Raccord à goujon, filetage femelle BSPP
• Coude à goujon, filetage mâle BSPT
• Coude à goujon, filetage mâle NPT
• Coude orientable à goujon, filetage mâle BSPP
• Té latéral à goujon, filetage mâle BSPT
• Té de ligne à goujon, filetage mâle BSPT
• Banjo simple, avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP
• Banjo simple avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Banjo double avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP
• Banjo double avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Raccord égal tube-à-tube
• Raccord égal tube-à-tube avec bossage de montage
• Raccord traversée égal (bulkhead)
• Coude égal
• Té égal
• Collecteur en Y égal avec bossage de montage
• Croix égale
Cette gamme garantit une excellente étanchéité et des performances durables.
Caractéristiques/Avantages :
- Simple à installer et à utiliser
• Convient pour des applications pneumatiques et hydrauliques à pression moyenne
• Compatible avec de nombreux fluides industriels
• Large gamme de produits : 22 configurations
• Excellente étanchéité grâce au serrage de l'olive sur le tube
• Étanchéité métallique garantissant une durée de vie maximale
• Laiton haute résistance pour une fiabilité mécanique accrue
- Grande variété de tubulures
• Raccordement de différents types de tubulures et de flexibles : métal, polymère, acier, caoutchouc, etc.
• Plusieurs diamètres de tube peuvent être raccordés à l'aide du système d'adaptation Parker Legris
• Aucun insert requis pour les tubulures en polyamide rigides et semi-rigides inférieures à 14 mm
Marchés :
• Emballage
• Industries manufacturières diverses
• Installations d'assemblage de véhicules
• Machines-outils
Applications :
• Équipements de machines pneumatiques à pression moyenne et élevée
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Convient pour des applications sous vide
Technologies :
• Raccords à compression en laiton
• Raccords à compression
• Raccords universels
• Raccords pneumatiques
• Applications pneumatiques
• Applications hydrauliques
• Raccorde sur tube en cuivre
• Raccorde sur tube en laiton
• Raccorde sur tube en acier
• Raccorde sur tube en polyamide
Caractéristiques techniques :
• Fluides : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
• Matériaux : acier, polymère, laiton
• Pression : Vide à 550 bar
• Température : -40°C à +250°C
Réglementations :
• CNOMO : E07.21.115N (pour équipements robotiques dans l'industrie automobile)
• DI : 97/23/EC (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 2002/95/EC (RoHS)
• DI : 94/9/EC (ATEX)
Types de produits :
• Raccord à goujon, filetage mâle BSPT
• Raccord à goujon, filetage mâle NPT
• Raccord à goujon avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP et métrique
• Raccord à goujon avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Raccord à goujon, filetage mâle métrique
• Raccord à goujon, filetage femelle BSPP
• Coude à goujon, filetage mâle BSPT
• Coude à goujon, filetage mâle NPT
• Coude orientable à goujon, filetage mâle BSPP
• Té latéral à goujon, filetage mâle BSPT
• Té de ligne à goujon, filetage mâle BSPT
• Banjo simple, avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP
• Banjo simple avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Banjo double avec rondelle d'étanchéité captive, filetage mâle BSPP
• Banjo double avec joint bimatière, filetage mâle BSPP
• Raccord égal tube-à-tube
• Raccord égal tube-à-tube avec bossage de montage
• Raccord traversée égal (bulkhead)
• Coude égal
• Té égal
• Collecteur en Y égal avec bossage de montage
• Croix égale
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filet adaptateur
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.046
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filet adaptateur
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.046
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12x1 |
| Raccordement 2 | 8 |
| Diamètre tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,20 € HT
/ 10 unités
259,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
