Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-504.161

Brosse circulaire/tige Dia.50 x ép.10 x acier ondulé 0,30 (T=13)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-504.161
Rubix :1606-5064761
Fabricant :0002504161
EAN :4060246006811
BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=13 MM)

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=13 MM)


B.doutillage d50x17 s6 ac.ond.030
Brosse doutillage D50x10 tige 6 fil dacier 0,30 ondulé T13

Points forts

Garnissage de densité moyenne.

Applications

Pour applications légères et moyennes, sur surfaces brillantes homogènes. Idéale dans les endroits difficiles d'accès. Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse15000 rpm
Largeur10 mm
Filacier ondulé
11,89 € HT
/ unité
14,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h