Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-504.341

Brosse circulaire/tige Dia.50 x ép.10 x inox ondulé 0,20 (T=13)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-504.341
Rubix :1606-5064762
Fabricant :0002504341
EAN :4013349110220
BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM INOX ONDULE 0,2 MM (T=13 MM)

Résumé technique

Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM INOX ONDULE 0,2 MM (T=13 MM)


B.doutillage d50x10 s6 inox.ond.020
Brosse doutillage D50x10 tige 6 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé T13

Points forts

Garnissage de densité moyenne.

Applications

Pour applications légères et moyennes, sur surfaces brillantes homogènes. Idéale dans les endroits difficiles d'accès. Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse50 mm
Filacier inoxydable
12,71 € HT
/ unité
15,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h