Brosse métallique Pferd Tools IBU 1080/M6 ST 0,15, Longueur: 120 mm
Brosses à tubes IBU 1080/M6 ST 0,15
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :IBU 1080/M6 ST 0,15
Rubix :0060-0511770
Fabricant :43679011
EAN :4007220659571
Détails articles : BROSSE TUBES IBU 10X80 M6 ACIER 0,15 43679011
Cette brosse à tubes Pferd Tools combine une fixation par filetage M6 et une tige de 6 mm pour une flexibilité d'usage accrue. Sa conception robuste en fil d’acier spécial garantit une longévité de service accrue.
Caractéristiques :
Cette brosse à tubes Pferd Tools présente une garniture en fil d’acier ondulé fixée sur un support fileté. Le matériau de remplissage se compose d'un fil spécial possédant une résistance élevée à la traction ainsi qu'à la fatigue par flexion. La structure intégrée comprend à la fois un filetage M6 et une tige de 6 mm facilitant le montage sur des pinces de serrage et des mandrins. Un mouvement de rotation à droite permet de traiter les parois internes tout en favorisant une usure faible de la garniture. Ce type de brosse contribue à l'obtention de surfaces fines sans altérer la géométrie des pièces.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 43679011.
- Diamètre extérieur : 10,0 mm.
- Longueur de brossage : 80,0 mm.
- Longueur totale : 120,0 mm.
- Diamètre du fil de garniture : 0,15 mm.
- Diamètre de la tige : 6,0 mm.
- Filetage : M6.
- Matériau de garniture : fil d'acier (ST).
- Vitesse de rotation maximale : 1000 tr/min.
- Résistance thermique : jusqu’à 300 °C.
- Matériaux compatibles : aciers jusqu'à 1 200 N/mm² et aciers moulés, fontes et aciers d’une dureté allant jusqu’à 54 HRC.
Caractéristiques :
Cette brosse à tubes Pferd Tools présente une garniture en fil d’acier ondulé fixée sur un support fileté. Le matériau de remplissage se compose d'un fil spécial possédant une résistance élevée à la traction ainsi qu'à la fatigue par flexion. La structure intégrée comprend à la fois un filetage M6 et une tige de 6 mm facilitant le montage sur des pinces de serrage et des mandrins. Un mouvement de rotation à droite permet de traiter les parois internes tout en favorisant une usure faible de la garniture. Ce type de brosse contribue à l'obtention de surfaces fines sans altérer la géométrie des pièces.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 43679011.
- Diamètre extérieur : 10,0 mm.
- Longueur de brossage : 80,0 mm.
- Longueur totale : 120,0 mm.
- Diamètre du fil de garniture : 0,15 mm.
- Diamètre de la tige : 6,0 mm.
- Filetage : M6.
- Matériau de garniture : fil d'acier (ST).
- Vitesse de rotation maximale : 1000 tr/min.
- Résistance thermique : jusqu’à 300 °C.
- Matériaux compatibles : aciers jusqu'à 1 200 N/mm² et aciers moulés, fontes et aciers d’une dureté allant jusqu’à 54 HRC.
Points forts
- Longévité accrue grâce à l'utilisation du fil d'acier spécial Pferd Tools résistant à l'usure.
- Polyvalence de montage autorisée par la combinaison d'un filetage M6 et d'une tige cylindrique de 6 mm.
- Qualité de finition constante permettant la création de surfaces lisses et précises.
- Polyvalence de montage autorisée par la combinaison d'un filetage M6 et d'une tige cylindrique de 6 mm.
- Qualité de finition constante permettant la création de surfaces lisses et précises.
Applications
La brosse 43679011 intervient principalement dans les opérations de maintenance et de préparation de surfaces. Son format est adapté au nettoyage et à l'ébavurage des tuyauteries, des filetages, des manchons d'accouplement ainsi que des cylindres. Les techniciens l'utilisent manuellement ou sur perceuse pour le dérouillage, le décapage de peinture ou l'élimination des couches d'oxyde sur des matériaux variés.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,60 € HT
/ 10 unités
132,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours