Brosse métallique Pferd Tools IBU 12100 INOX 0,15, Longueur: 300 mm

Brosses à tubes IBU 12100 INOX 0,15

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :IBU 12100 INOX 0,15
Rubix :0060-0511776
Fabricant :43679233
EAN :4007220749081
BROSSE TUBES IBU 12X100 INOX 0,15 43679233

Résumé technique

Longueur300 mm

Détails articles : BROSSE TUBES IBU 12X100 INOX 0,15 43679233


Dédiée aux travaux manuels de finition internes, la petite brosse à tubes IBU 12100 INOX 0,15 de Pferd Tools associe compacité et inoxydabilité. Son diamètre de 12 mm facilite l’intervention dans les perçages et les conduits étroits.

Caractéristiques :
Cet écouvillon proposé par Pferd Tools est équipé d’un œillet pour une utilisation manuelle maîtrisée et un rangement pratique. Sa garniture en fil d’acier inoxydable V2A convient aux opérations de nettoyage léger, d’ébavurage et de préparation de surface dans les trous filetés, les rainures de clavette ou les évidements. Le code couleur bleu identifie les versions à fil inox, adaptées au travail sur aciers inoxydables tels que V4A ainsi que sur de nombreux métaux non ferreux. La structure du fil peut devenir ferromagnétique après écrouissage à froid sans altérer la résistance à la corrosion.

Spécifications :
- Diamètre extérieur : 12 mm.
- Longueur de la garniture : 100 mm.
- Longueur totale : 300 mm.
- Diamètre du fil : 0,15 mm.
- Matériau du fil : acier inoxydable (inox) 1.4310 / 1.4301 (V2A).
- Température maximale d’utilisation du fil : 450 °C.
- Utilisation manuelle uniquement.
- Référence article : 43679233.

Points forts

- Permet un nettoyage précis des alésages et des trous filetés grâce au diamètre de 12 mm et à la garniture de 100 mm.
- Facilite l’accès aux zones internes difficiles d’accès telles que rainures et conduits étroits.
- Contribue à limiter les phénomènes de corrosion grâce au fil en acier inoxydable.

Applications

La brosse à tubes 43679233 est adaptée aux opérations de nettoyage, d’ébavurage, de dérouillage, de décapage de peinture, d’élimination des colorations thermiques et de suppression des couches d’oxydation. Elle intervient également pour le rugosage léger de surfaces internes. Sa finesse et sa longueur permet de brosser efficacement des tubes fin et longs ou des alésages profonds.

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
143,60 € HT
/ 10 unités
172,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours