Brosse métallique Pferd Tools IBU 1080/M6 MES 0,15, Longueur: 120 mm

Brosses à tubes IBU 1080/M6 MES 0,15

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :IBU 1080/M6 MES 0,15
Rubix :0060-0511772
Fabricant :43679012
EAN :4007220659595
BROSSE TUBES IBU 10X80 M6 LAITON 0,15 43679012
Résumé technique
Longueur120 mm

Détails articles : BROSSE TUBES IBU 10X80 M6 LAITON 0,15 43679012


La brosse à tubes IBU 1080/M6 MES 0,15 de Pferd Tools est conçue pour le nettoyage et l'ébavurage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Son filament en laiton CuZn37 garantit une action douce sur les métaux non ferreux. Montage rapide par queue 6 mm et filetage M6.

Caractéristiques :
La brosse à tubes IBU 43679012 est équipée d'un filament en fil de laiton CuZn37, choisi pour sa souplesse et sa flexibilité supérieures à celles du fil d'acier. Cette composition convient aux interventions sur pièces en cuivre, laiton et autres métaux non ferreux, sans risque d'endommager les surfaces. Le montage s'effectue par filetage M6 ou par serrage de la queue de 6 mm dans un mandrin à pince, offrant ainsi une compatibilité avec plusieurs types d'entraînement. La conception à torons ondulés assure un contact régulier dans les alésages et les filetages. Pferd Tools intègre également une propriété non étincelante, qui contribue à la sécurité dans les environnements sensibles.

Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 43679012.
- Diamètre extérieur de la brosse : 10 mm.
- Longueur de travail : 80 mm.
- Longueur totale : 120 mm.
- Diamètre du filament : 0,15 mm.
- Matériau du filament : fil de laiton CuZn37 (MES).
- Diamètre de la queue : 6 mm.
- Filetage : M6.
- Vitesse maximale : 1 000 tr/min.
- Température maximale admissible du filament : 180 °C.

Points forts

- Filament non étincelant : réduit les risques d'inflammation dans les zones de travail à atmosphère sensible.
- Fini de surface fin : le fil de laiton CuZn37 travaille sans agresser les métaux tendres tels que le cuivre et le laiton.
- Double système de fixation (queue Ø 6 mm + filetage M6) : facilite l'adaptation à différentes machines sans accessoire intermédiaire.

Applications

Intervient principalement dans les opérations de nettoyage, d'ébavurage et d'élimination de couches d'oxyde à l'intérieur de tubes, filetages, manchons de raccordement et cylindres. S'utilise à la perceuse, sur arbre flexible ou en application manuelle, avec une rotation dans le sens horaire.
Plusieurs secteurs et contextes d'utilisation sont concernés : la tuyauterie et la robinetterie (préparation de raccords filetés en laiton ou cuivre), la chaudronnerie non ferreuse, la maintenance d'équipements hydrauliques ou pneumatiques, ainsi que les ateliers de décolletage travaillant le zinc ou les alliages cuivreux.

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,50 HT
/ 10 unités
185,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours