Brosse métallique Pferd Tools HBZ 30 MES 0,15, Longueur: 145 mm
Brosses à main HBZ 30 MES 0,15
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HBZ 30 MES 0,15
Rubix :0060-5133838
Fabricant :43677002
EAN :4007220572566
Détails articles : BROSSE A MAIN HBZ 30 LAITON 0,15 43677002
Avec son manche en bois naturel et ses poils en laiton, la brosse à bougies Pferd Tools HBZ est destinée au nettoyage précis et efficace des bougies d’allumage, des outils et autres accessoires d'usinage. Fabriquée avec un fil en laiton de haute qualité, elle offre un excellent compromis entre douceur et performance, préservant les surfaces tout en garantissant un bon nettoyage.
Caractéristiques :
Cette petite brosse se distingue par la qualité de son fil de laiton CuZn37, soigneusement sélectionné pour sa résistance à la chaleur et sa flexibilité. Son design à trois rangées et dix-huit faisceaux de fils assure une excellente couverture de nettoyage, permettant d’atteindre les zones difficiles d’accès sans endommager les composants. Légère et maniable, cette brosse est conçue pour une utilisation manuelle confortable et durable. Le fil en laiton, plus souple que l’acier, permet un travail précis sur les surfaces délicates telles que le cuivre ou le laiton, tout en éliminant efficacement les dépôts et les impuretés. Sa conception robuste et le manche en bois au toucher doux garantit une prise en main confortable, même lors d’utilisations répétées.
Spécifications :
- Nombre de rangées : 3.
- Nombre de faisceaux de fils : 18.
- Type d’utilisation : manuelle.
- Diamètre du fil : 0,15 mm.
- Matière du fil : laiton CuZn37.
- Longueur de la garniture : 15 mm.
- Longueur totale : 145 mm.
- Température maximale de résistance : 180 °C.
- Forme de la brosse : rectangulaire, à rangées parallèles.
- Type d’application : nettoyage de bougies, d’outils et de petites pièces.
Caractéristiques :
Cette petite brosse se distingue par la qualité de son fil de laiton CuZn37, soigneusement sélectionné pour sa résistance à la chaleur et sa flexibilité. Son design à trois rangées et dix-huit faisceaux de fils assure une excellente couverture de nettoyage, permettant d’atteindre les zones difficiles d’accès sans endommager les composants. Légère et maniable, cette brosse est conçue pour une utilisation manuelle confortable et durable. Le fil en laiton, plus souple que l’acier, permet un travail précis sur les surfaces délicates telles que le cuivre ou le laiton, tout en éliminant efficacement les dépôts et les impuretés. Sa conception robuste et le manche en bois au toucher doux garantit une prise en main confortable, même lors d’utilisations répétées.
Spécifications :
- Nombre de rangées : 3.
- Nombre de faisceaux de fils : 18.
- Type d’utilisation : manuelle.
- Diamètre du fil : 0,15 mm.
- Matière du fil : laiton CuZn37.
- Longueur de la garniture : 15 mm.
- Longueur totale : 145 mm.
- Température maximale de résistance : 180 °C.
- Forme de la brosse : rectangulaire, à rangées parallèles.
- Type d’application : nettoyage de bougies, d’outils et de petites pièces.
Points forts
- Nettoyage précis et sûr : le fil de laiton évite les rayures sur les pièces en cuivre, laiton ou aluminium.
- Haute résistance à la chaleur : conserve ses propriétés mécaniques jusqu'à 180 °C, idéal pour brosser des pièces chaudes.
- Longue durée de vie : le fil en laiton à 37 % de zinc améliore la tenue dans le temps et la rigidité des poils.
- Maniabilité : conception ergonomique et poids réduit pour une utilisation aisée et un contrôle parfait.
- Polyvalence d’utilisation : adaptée à un large éventail d’applications dans l’entretien mécanique et la maintenance.
- Haute résistance à la chaleur : conserve ses propriétés mécaniques jusqu'à 180 °C, idéal pour brosser des pièces chaudes.
- Longue durée de vie : le fil en laiton à 37 % de zinc améliore la tenue dans le temps et la rigidité des poils.
- Maniabilité : conception ergonomique et poids réduit pour une utilisation aisée et un contrôle parfait.
- Polyvalence d’utilisation : adaptée à un large éventail d’applications dans l’entretien mécanique et la maintenance.
Applications
La brosse à bougies HBZ est idéale pour le nettoyage minutieux des bougies d’allumage, permettant d’enlever les dépôts de carbone sans abîmer les électrodes. Elle convient également parfaitement pour le décapage de petites pièces mécaniques, la remise en état d’outils, ou encore la finition de surfaces en cuivre et laiton. Cette brosse est très appréciée dans les ateliers de maintenance, les garages automobiles, les sites de production industrielle et les environnements où la précision est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 145 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € HT
/ unité
4,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h