Brosse métallique Pferd Tools IBU 15100 MES 0,15, Longueur: 300 mm

Brosses à tubes IBU 15100 MES 0,15

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :IBU 15100 MES 0,15
Rubix :0060-0511789
Fabricant :43679242
EAN :4007220749142
BROSSE TUBES IBU 15X100 LAITON 0,15 43679242

Résumé technique

Longueur300 mm

Détails articles : BROSSE TUBES IBU 15X100 LAITON 0,15 43679242


Accéder aux surfaces intérieures étroites sans altérer la pièce : c'est l'usage central de la brosse à tubes IBU 15×100 mm de Pferd Tools. Le fil en laiton sélectionné pour sa douceur et sa flexibilité produit des surfaces fines tout en restant compatible avec le cuivre, le laiton et les autres métaux non ferreux.

Caractéristiques :
La brosse à tubes IBU de Pferd Tools est munie d'un œillet facilitant la prise en main lors des applications manuelles et lui permettant d'être suspendue lorsqu'elle n'est pas utilisée. Son fil en laiton CuZn37 d'un diamètre de 0,15 mm présente une flexibilité supérieure à celle du fil acier, ce qui limite les risques de rayures sur les pièces délicates. La conception de l'outil favorise un accès précis aux surfaces internes des tubes, des trous forés et des évidements tels que les rainures de clavette. L'absence d'étincelles lors du travail en fait un choix adapté aux environnements où ce critère est déterminant. L'écouvillon produit des surfaces fines, sans enlèvement de matière agressif.

Spécifications :
Diamètre extérieur : 15 mm.
Longueur de travail : 100 mm.
Longueur totale : 300 mm.
Diamètre du fil : 0,15 mm.
Matière du fil : laiton CuZn37.
Température maximale du fil : 180 °C.
Mode d'entraînement : utilisation manuelle.
Fixation : œillet.
Référence Pferd Tools : 43679242.

Points forts

- Conditionnement par 10 pièces : simplifie la gestion de stock et limite les ruptures en atelier.
- Fil laiton d'une grande flexibilité : protège les surfaces des pièces en cuivre, laiton et métaux non ferreux contre les marques et déformations.
- Fil non étincelant : réduit le risque d'inflammation dans les zones sensibles ou à proximité de produits inflammables.

Applications

Intervient principalement dans les opérations de nettoyage, d'ébavurage et d'élimination des couches d'oxyde sur des surfaces internes. Particulièrement adaptée au travail sur les trous filetés, les alésages borgnes et les rainures de clavette. Les matériaux compatibles comprennent le laiton, le cuivre, le zinc et les autres métaux non ferreux.

Dans les ateliers de mécanique de précision, d'usinage, de chaudronnerie non ferreuse et de maintenance industrielle, elle trouve sa place pour préparer des surfaces avant assemblage, retirer des résidus de coupe ou éliminer des oxydes avant traitement de surface.

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
8,92 € HT
/ unité
10,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h