Brosse métallique Pferd Tools IBU 10100 MES 0,15, Longueur: 300 mm
Brosses à tubes IBU 10100 MES 0,15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :IBU 10100 MES 0,15
Rubix :0060-0511767
Fabricant :43679222
EAN :4007220749043
Documents
Détails articles : BROSSE TUBES IBU 10X100 LAITON 0,15 43679222
L’écouvillon IBU Ø 10x100 mm avec œillet en fil de laiton Ø 0,15 de PFERD TOOLS est conçu pour le nettoyage et l’ébavurage précis des zones internes et délicates. Sa conception en fil de laiton CuZn37 garantit une action douce et efficace sur les métaux non ferreux.
Caractéristiques :
Cet écouvillon est conçu pour les opérations manuelles de nettoyage, d’ébavurage et de finition sur des pièces présentant des formes complexes. Sa garniture en fil de laiton CuZn37 combine flexibilité et résistance thermique jusqu’à 180 °C, permettant une utilisation sûre sur différents métaux non ferreux (cuivre, laiton, zinc, etc.). La douceur du laiton préserve les surfaces usinées tout en assurant un décrassage efficace des rainures à clavette, des trous taraudés et des encoches. Sa conception avec œillet favorise une manipulation simple et un contrôle précis du geste.
Spécifications :
• Garnissage : Fil en laiton CuZn37
• Largeur : 100 mm
• Longueur totale : 300 mm
• Diamètre de garniture : 0,15 mm
• Diamètre extérieur : 10 mm
• Système de fixation : Usage manuel
• Résistance à la température : jusqu’à 180 °C
Caractéristiques :
Cet écouvillon est conçu pour les opérations manuelles de nettoyage, d’ébavurage et de finition sur des pièces présentant des formes complexes. Sa garniture en fil de laiton CuZn37 combine flexibilité et résistance thermique jusqu’à 180 °C, permettant une utilisation sûre sur différents métaux non ferreux (cuivre, laiton, zinc, etc.). La douceur du laiton préserve les surfaces usinées tout en assurant un décrassage efficace des rainures à clavette, des trous taraudés et des encoches. Sa conception avec œillet favorise une manipulation simple et un contrôle précis du geste.
Spécifications :
• Garnissage : Fil en laiton CuZn37
• Largeur : 100 mm
• Longueur totale : 300 mm
• Diamètre de garniture : 0,15 mm
• Diamètre extérieur : 10 mm
• Système de fixation : Usage manuel
• Résistance à la température : jusqu’à 180 °C
Points forts
• Permet un travail précis sur les pièces filigranes et de petite taille
• Facilite l’accès aux zones internes, notamment les alésages et tubes
• Fonctionne sans émission d’étincelles, assurant une utilisation sûre
• Offre une finition régulière et propre des surfaces
• Garantit un bon contrôle manuel grâce à sa conception avec œillet
• Facilite l’accès aux zones internes, notamment les alésages et tubes
• Fonctionne sans émission d’étincelles, assurant une utilisation sûre
• Offre une finition régulière et propre des surfaces
• Garantit un bon contrôle manuel grâce à sa conception avec œillet
Applications
• Nettoyage de pièces en cuivre, laiton, zinc et autres métaux non ferreux
• Ébavurage de zones internes, trous taraudés et rainures à clavette
• Élimination des couches oxydées sur les surfaces métalliques
• Finition de composants techniques avant assemblage ou traitement de surface
• Travaux manuels de précision en ateliers de maintenance et de mécanique fine
• Ébavurage de zones internes, trous taraudés et rainures à clavette
• Élimination des couches oxydées sur les surfaces métalliques
• Finition de composants techniques avant assemblage ou traitement de surface
• Travaux manuels de précision en ateliers de maintenance et de mécanique fine
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,92 € HT
/ unité
10,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h