Brosse métallique Gedore 646, Longueur: 290 mm

Brosse métallique 644-646

Voir les informations techniques

Références

Gedore :646
Rubix :8965-5439778
Fabricant :6531870
EAN :4010886653180
BROSSE METALLIQUE, 6 RANGS 646

Résumé technique

Longueur290 mm

Détails articles : BROSSE METALLIQUE, 6 RANGS 646


Conçue pour les opérations de nettoyage et de décapage, la brosse métallique Gedore 646 se distingue par ses fils en acier droits disposés en 6 rangées. Le manche en bois non traité offre une prise en main franche et stable.

Caractéristiques :
La brosse 646 est équipée de fils en acier, lisses et droits, répartis sur 6 rangées sur un support courbé. Cette disposition favorise un contact régulier avec la surface à traiter et limite les zones d'ombre lors du passage. Le manche en bois non traité assure une tenue ferme et naturelle. L'ensemble présente une construction simple et robuste, sans éléments complexes ou susceptibles de s'user rapidement.

Spécifications :
- Référence Gedore : 6531870.
- Longueur totale : 290 mm.
- Poids : 0,156 kg.
- Nombre de rangées : 6.
- Longueur des poils : 25 mm.
- Type de poils : droits.
- Matériau des fils : acier.
- Finition des fils : lisse.
- Manche : bois non traité.
- Forme : courbée.

Points forts

- Les 6 rangées de poils droits en acier garantissent une couverture de surface étendue à chaque passage.
- La courbure du manche facilite l'accroche sur les aspérités et améliore l'efficacité du décapage.
- Le manche en bois non traité maintient une bonne adhérence en conditions d'atelier, y compris en présence de poussières métalliques.

Applications

La 646 répond aux besoins courants de préparation de surface, de décapage léger et de nettoyage mécanique en atelier. Elle convient aux travaux d'ébavurage, d'élimination de rouille superficielle, de résidus de soudure ou de dépôts calcaires sur des pièces métalliques.

Plusieurs secteurs font régulièrement appel à ce type d'outil : la métallurgie et la chaudronnerie pour la préparation avant traitement de surface, la maintenance industrielle pour le nettoyage de pièces en cours d'entretien, et la serrurerie ou la menuiserie métallique pour les finitions sur assemblages.

Informations techniques


Attributs
Longueur290 mm
11,42 € HT
/ unité
13,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours