Brosse métallique Pferd Tools HBU 40 INOX 0,30, Longueur: 290 mm

Brosses à main HBU 40 INOX 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :HBU 40 INOX 0,30
Rubix :0060-5101024
Fabricant :43673003
EAN :4007220572245
BROSSE A MAIN HBU 40 FIL INOX 0,3 43673003

Résumé technique

Longueur290 mm

Détails articles : BROSSE A MAIN HBU 40 FIL INOX 0,3 43673003


Avec ses 4 rangées de fils en acier inoxydable, cette brosse HBU 40 de Pferd Tools est conçue pour les opérations courantes de nettoyage et de décrassage. Elle convient aux travaux légers sur métaux ferreux et non ferreux.

Caractéristiques :
La brosse 43673003 s’inscrit dans la gamme de brosses métalliques HBU proposées par Pferd Tools, disponible en différentes formes et matériaux de filaments. Cette version est dotée de quatre rangs de fils en acier inoxydable V2A, identifiables par un code couleur bleu. Elle est destinée à un usage manuel et convient aux travaux légers de nettoyage, de dérouillage et de préparation de surfaces. Les filaments en INOX offrent une très bonne résistance à la corrosion et peuvent être utilisés sur tous les aciers inoxydables, y compris les nuances de type V4A. La structure du fil peut devenir ferromagnétique après écrouissage, sans incidence sur la résistance à la corrosion. L’outil supporte des températures élevées et s’adapte aux opérations sur soudures, à l’élimination des couches d’oxyde, des décolorations thermiques ou des résidus de peinture.

Spécifications :
- Diamètre du filament : 0,30 mm.
- Longueur du filament : 25 mm.
- Longueur totale : 290 mm.
- Nombre de rangs : 4.
- Matériau du filament : acier inoxydable 1.4310 / 1.4301 (V2A).
- Température maximale d’utilisation : 450 °C.
- Système de montage : application manuelle.
- Référence article : 43673003.

Points forts

- Résistance élevée à la corrosion grâce aux filaments 100 % inox.
- Compatibilité avec les aciers inoxydables, y compris les nuances de type V4A.
- Tenue en température jusqu’à 450 °C pour les interventions sur pièces échauffées.
- Quatre rangs de filaments pour une action de nettoyage sur de grandes surfaces.

Applications

La brosse HBU 40 INOX 0,30 est utilisée pour le nettoyage léger, le dérouillage et la préparation de surfaces métalliques. Elle intervient notamment pour retirer des couches d’oxyde, éliminer des décolorations thermiques après soudage, décaper des résidus de peinture ou créer une rugosité contrôlée avant traitement. Les matériaux compatibles incluent l’aluminium, le bronze, les alliages à base de cobalt, les autres métaux non ferreux ainsi que les aciers inoxydables. Cet outil trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les opérations de maintenance industrielle et les travaux sur assemblages soudés, etc.

Informations techniques


Attributs
Longueur290 mm
10,84 € HT
/ unité
13,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h