Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
EPI pour l'été
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 170)
Entretien et réparation
(3 036)
Fixation et montage
(36 031)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 758)
Equipement
(12 913)
Usinage
(64 959)
Soudage
(2 545)
Transmission
(80 750)
Pneumatique et fluiditique
(60 139)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Lubrifiants et accessoires
(1 186)
Peintures et accessoires
(827)
Pinceaux et brosses
(326)
Nettoyage
(25)
Électricité et éclairage
(445)
Divers pour l'entretien
(225)
Voir Entretien et réparation
Top ventes
(40)
Pinceaux et brosses
(326)
Voir Pinceaux et brosses
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Pinceaux et brosses
Pinceaux et brosses
Brosses
Brosse métallique
BROSSE A BOUGIE STANDARD FILS ACIER ROND (SD)
Brosse métallique NBA brosserie 7503
Brosse
Voir les informations techniques
Références
NBA brosserie :
7503
Rubix :
0551-5245226
Détails articles : BROSSE A BOUGIE STANDARD FILS ACIER ROND (SD)
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
1,87
€
HT
/
unité
2,24
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Brosse métallique Pferd Tools IBU 15100 MES 0,15, Longueur: 300 mm
Brosse métallique Pferd Tools IBU 10100 MES 0,15, Longueur: 300 mm
Brosse métallique Osborn 2103-133.373, Longueur: 200 mm
Brosse métallique Pferd Tools IBU 1580/M6 ST 0,20, Longueur: 120 mm
Brosse métallique Pferd Tools HBFM 40 INOX 0,15, Longueur: 220 mm
Brosse métallique Osborn 0003-165.584, Longueur: 220 mm
Brosse métallique Bahco 783, Longueur: 223 mm
Brosse métallique Pferd Tools IBU 12100 INOX 0,15, Longueur: 300 mm
Brosse métallique Fein 63722048014
Brosse métallique Osborn 0008-432.573, Longueur: 180 mm
Brosse métallique Weller T0051382799
Brosse métallique Stahlwille 77470001, Longueur: 280 mm
Brosse métallique Facom 270A.MA, Longueur: 280 mm
Brosse métallique Pferd Tools IBU 2080/M6 ST 0,20, Longueur: 120 mm
Brosse métallique Pferd Tools IBU 1580/M6 INOX 0,20, Longueur: 120 mm