Brosse métallique Facom 270A.MA, Longueur: 280 mm
Brosse métallique acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :270A.MA
Rubix :0139-5000238
EAN :3148511625316
Documents
Détails articles : BROSSE METALLIQUE EN ACIER - 270A.MA - (UC5)
Avec la référence 270A.MA, Facom propose une brosse métallique acier simple et fonctionnelle pour le nettoyage manuel des pièces et supports. Un outil de base pour les opérations de remise en état et d’entretien.
Caractéristiques :
La brosse métallique acier 270A.MA associe un corps en acier à un manche en bois pour les travaux de nettoyage mécanique. Les fils métalliques permettent de retirer résidus, oxydation ou dépôts sur différentes surfaces. Le manche en bois assure une prise en main directe et un guidage précis du geste. Son format allongé facilite le travail manuel en atelier et lors d’opérations de maintenance courantes.
Spécifications :
• Dimensions (L x l x H) : 280 x 34 x 60 mm.
• Poids : 150 g.
• Matériau : acier.
• Matériau de la poignée : bois.
Caractéristiques :
La brosse métallique acier 270A.MA associe un corps en acier à un manche en bois pour les travaux de nettoyage mécanique. Les fils métalliques permettent de retirer résidus, oxydation ou dépôts sur différentes surfaces. Le manche en bois assure une prise en main directe et un guidage précis du geste. Son format allongé facilite le travail manuel en atelier et lors d’opérations de maintenance courantes.
Spécifications :
• Dimensions (L x l x H) : 280 x 34 x 60 mm.
• Poids : 150 g.
• Matériau : acier.
• Matériau de la poignée : bois.
Points forts
• Retire efficacement les résidus et dépôts grâce aux fils en acier.
• Assure une prise en main stable avec le manche en bois.
• Facilite le nettoyage manuel des pièces et surfaces en atelier.
• Format compact qui se range facilement dans un poste de travail.
• Assure une prise en main stable avec le manche en bois.
• Facilite le nettoyage manuel des pièces et surfaces en atelier.
• Format compact qui se range facilement dans un poste de travail.
Applications
La brosse métallique acier Facom 270A.MA s’utilise pour le nettoyage de pièces mécaniques, la préparation de surfaces avant intervention ou la suppression de dépôts légers. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les services méthodes, les zones de montage et les espaces de stockage. Adaptée aux opérations manuelles courantes, elle intervient sur des supports métalliques ou similaires lors de travaux d’entretien et de remise en état.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € HT
/ unité
10,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h