NBA brosserie
Filtres
Catégories
usinage (14)
entretien et réparation (9)
protection - sécurité - hygiène (2)
1Marque
nba brosserie
(25)
16 produit(s) avec 25 référence(s) :
Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 32SR4, Matière: Acier | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 30 mm
- nba brosserie :32SR4
- rubix :1134-5026371
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:acier
8,61 € HT
/ unité
Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 8BJL, Matière: Laiton | Diamètre: 0.15 mm | Longueur utile: 17 mm
- nba brosserie :8BJL
- rubix :1134-5158181
- ean :3661911017043
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:laiton
20,29 € HT
/ unité
Balai et brosse NBA brosserie 318P30, Type : Balai cantonnier
- nba brosserie :318P30
- rubix :1134-5026347
- ean :3661911021118
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:balai cantonnier
76,50 € HT
/ unité
Carde à lime NBA brosserie 3CL50
- nba brosserie :3CL50
- rubix :1134-5026379
- ean :3661911014028
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Longueur:5 mm
112,10 € HT
/ 10 unités
Balai et brosse NBA brosserie 318R30, Type : Balais de cantonnier
- nba brosserie :318R30
- rubix :1134-5026348
- ean :3661911013472
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:balais de cantonnier
459,00 € HT
/ 6 unités
Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 31SR4, Matière: Acier | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 35 mm
- nba brosserie :31SR4
- rubix :1134-5026357
- ean :3661911011713
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Matière:acier
111,30 € HT
/ 10 unités
Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 3BL, Matière: Acier | Diamètre: 0.2 mm | Longueur utile: 20 mm
- nba brosserie :3BL
- rubix :1134-5026377
- ean :3661911014103
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Matière:acier
128,40 € HT
/ 10 unités
Brosse circulaire sur tige NBA brosserie 2675IT12
- nba brosserie :2675IT12
- rubix :1134-5026336
- ean :3661911072233
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre tige:6 mm
16,63 € HT
/ unité
Brosse pour tubes sur tige NBA brosserie 4TCN12
- nba brosserie :4TCN12
- rubix :1134-5026433
- ean :3661911012376
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Fil:nylon
27,48 € HT
/ unité
Carde à lime NBA brosserie 8BJN
- nba brosserie :8BJN
- rubix :1134-5026462
- ean :3661911017067
- En stock, expédié sous 24/48h
9,35 € HT
/ unité
Carde à lime NBA brosserie 34I
- nba brosserie :34I
- rubix :1134-5026374
- ean :3661911013045
- En stock, expédié sous 24/48h
7,15 € HT
/ unité
Brosse métallique NBA brosserie 3PMAL
- nba brosserie :3PMAL
- rubix :1134-5026383
- ean :3661911015025
- En stock, expédié sous 24/48h
17,24 € HT
/ unité
Carde à lime NBA brosserie 8SPIV
- nba brosserie :8SPIV
- rubix :1134-5026467
- ean :3661911016008
- En stock, expédié sous 24/48h
61,56 € HT
/ 12 unités
Brosse métallique NBA brosserie 7503
- nba brosserie :7503
- rubix :0551-5245226
- En stock, expédié sous 24/48h
1,87 € HT
/ unité
Carde à lime NBA brosserie 32SE4
- nba brosserie :32SE4
- rubix :1134-5026367
- ean :3661911011515
- Livraison habituellement sous (19) jours
59,76 € HT
/ 12 unités
Brosse circulaire abrasive NBA brosserie 215151AT
- nba brosserie :215151AT
- rubix :1134-5026256
- ean :3661911077016
- Livraison habituellement sous (19) jours
130,50 € HT
/ 5 unités















