Brosse métallique Osborn 2103-133.373, Longueur: 200 mm
Brosse bougie manche bois Lg.200 x 3 rgs x inox ondulé 0,20
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :2103-133.373
Rubix :1606-5026509
Fabricant :2103133373
EAN :4013349435521
Détails articles : BROSSE BOUGIE M/B LG.200 MM 3RGS INOX ONDULE 0,2 MM (T=18 MM)
B.bougie 3-rgs. inox.ond.020 t17 bois
Brosse bougie longueur 189 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé T17 corps bois / 3x6 rangs
Brosse bougie longueur 189 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé T17 corps bois / 3x6 rangs
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,60 € HT
/ unité
7,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

