Brosse métallique Pferd Tools IBU 1580/M6 ST 0,20, Longueur: 120 mm

Brosses à tubes IBU 1580/M6 ST 0,20

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :IBU 1580/M6 ST 0,20
Rubix :0060-0511791
Fabricant :43679041
EAN :4007220660485
BROSSE TUBES IBU 15X80 M6 ACIER 0,2 43679041

Résumé technique

Longueur120 mm

Détails articles : BROSSE TUBES IBU 15X80 M6 ACIER 0,2 43679041


La brosse à tubes Pferd Tools IBU en acier est conçue pour l’ébavurage et le nettoyage des tubes, filetages, manchons et cylindres. Sa conception robuste et ses fils d’acier assurent une performance durable même sous forte contrainte.

Caractéristiques :
Cet écouvillon est conçu pour offrir un nettoyage précis et homogène des surfaces internes et des pièces mécaniques complexes. Grâce à ses fils d’acier de 0,2 mm de diamètre, il garantit une action de brossage fine et contrôlée, sans déformation des surfaces. Son filetage M6 permet une fixation sécurisée sur les outils rotatifs, tandis que la tige lisse intégrée de 6 mm facilite le montage dans les mandrins de serrage. Le fil utilisé est reconnu pour sa résistance à la traction et à la torsion et confère à la brosse une bonne longévité, même en cas d’utilisation intensive. Elle résiste à des températures allant jusqu'à 300 °C, ce qui permet de travailler sur une large variété de matériaux.

Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 43679041.
- Diamètre extérieur de la brosse : 15 mm.
- Longueur totale : 120 mm.
- Longueur de la partie brosse : 80 mm.
- Filetage : M6 mâle.
- Diamètre des fils : 0,2 mm.
- Matériau de la garniture : acier.
- Tige lisse intégrée : 6 mm.
- Température maximale de service : 300 °C.
- Vitesse de rotation maximale : 1000 tr/min.
- Type d’outil compatible : perceuse, machine à transmission flexible, usage manuel.
- Domaine d’application : nettoyage, ébavurage, dérouillage, élimination de couches oxydées et de vernis.

Points forts

- Montage polyvalent : la tige lisse intégrée de 6 mm permet une installation rapide dans les mors de serrage et le filetage M6 s'adapte aux tiges filetées porte-outils. 
- Finition de surface précise : idéale pour obtenir des surfaces homogènes sans altérer les matériaux.
- Haute résistance thermique : efficace jusqu'à 300 °C, convenant aux environnements exigeants.
- Polyvalence d’usage : compatible avec de nombreux matériaux et machines portatives.

Applications

La brosse à tubes IBU est conçue pour des opérations de nettoyage et d’ébavurage de haute précision dans les secteurs mécaniques, industriels et artisanaux. Elle s’emploie sur la fonte, l’acier, l’acier moulé, les aciers durs (> 54 HRC), les aciers jusqu’à 1 200 N/mm², les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, ainsi que le bois. Compatible avec les perceuses et machines à transmission flexible, elle peut être utilisée à la main pour des travaux de finition précis. Pour garantir la sécurité et la durabilité, il est recommandé de faire tourner la brosse à droite et de respecter les vitesses de rotation préconisées.

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
121,30 € HT
/ 10 unités
145,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours