Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622050
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622050
Rubix :0136-5272912
EAN :3165140082099

Documents
Détails articles : BROSSE PERC BOISSEAU D.65 ACIER 0,5
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMatériaux de revêtement|Peinture
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 65 mm |
| Diamètre de fil | 0,5 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 65 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/couleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,51 € HT
/ unité
28,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours