Brosse circulaire sur tige Roebuck 787588

Brosse circulaire, fil ondulé, pour perceuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :787588
Rubix :C600-5159146
EAN :3660338041914
BROSSE CIRCULAIRE D70 FIL ONDULE PERCEUSE

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CIRCULAIRE D70 FIL ONDULE PERCEUSE


Garnissage de densité moyenne pour des applications légères et moyennes.
Ø de la tige : 6 mm
Épaisseur : 17 mm
Sortie de fil (mm) : 15

Points forts

Pour des enlèvements de laque, le dépolissage et le nettoyage

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse15000 rpm
Filacier ondulé
Utilisationenlèvements de laque, le dépolissage et le nettoyage
16,51 € HT
/ unité
19,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h