Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 8015/6 INOX 0,30

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 8015/6 INOX 0,30

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :RBU 8015/6 INOX 0,30
Rubix :0060-5120559
Fabricant :43106003
EAN :4007220153154
BROSSE PLATE/TIGE 80X15X6 FIL INOX 0,3 43106003
Résumé technique
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 80X15X6 FIL INOX 0,3 43106003


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse80 mm
Grainfin
Matière du supportacier inoxydable
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse12000 rpm
Largeur15 mm
Fil19
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,70 HT
/ 10 unités
262,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours