Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 10010/6 INOX 0,30
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 10010/6 INOX 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 10010/6 INOX 0,30
Rubix :0060-5170800
Fabricant :43109003
EAN :4007220658475




Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 100X10X6 FIL INOX 0,3 43109003
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
| Grain | fin |
| Matière du support | acier inoxydable |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 12000 rpm |
| Largeur | 10 mm |
| Fil | 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,90 € HT
/ 10 unités
285,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h