Brosse métallique Gedore 645, Longueur: 250 mm

Brosse à carder en acier 645

Voir les informations techniques
Références
Gedore :645
Rubix :8965-5439794
Fabricant :6531790
EAN :4010886653173
BROSSE LIME
Résumé technique
Longueur250 mm

Détails articles : BROSSE LIME


La brosse à limes et râpes Gedore 645 est conçue pour le nettoyage quotidien des outils de coupe manuels. Équipée d’un manche en bois et d’un garnissage métallique, elle facilite l’élimination des poussières et résidus incrustés.

Caractéristiques :
La brosse à limes et râpes Gedore 645 assure le nettoyage des dentures grâce à son garnissage métallique. Le champ de brossage retire les poussières et les particules qui s’accumulent lors des travaux d’usinage manuel. Le manche en bois ondulé offre une prise en main stable et agréable, même en cas d’utilisation répétée. Cette brosse s’intègre naturellement dans les ateliers des secteurs industriels, agricoles, automobiles et de l’énergie.

Spécifications :
- Modèle : 645.
- Référence Gedore : 6531790.
- Longueur totale : 145 mm.
- Largeur totale : 26 mm.
- Hauteur totale : 15 mm.
- Dimensions du champ de brossage : 110 x 40 mm.
- Longueur des brins : 10 mm.
- Poids : 0,095 kg.
- Manche : bois.

Points forts

- Réduction de l’encrassement des limes et râpes, ce qui limite leur usure prématurée.
- Nettoyage précis des dentures grâce au champ de brossage large de 110 x 40 mm.

Applications

La Gedore 645 est utilisée pour l’entretien courant des limes et râpes dans les ateliers de maintenance, de production et de fabrication mécanique. Elle convient aux environnements industriels, au secteur agricole, à l’automobile ainsi qu’aux activités liées à l’énergie. Cette brosse métallique intervient lors des opérations de façonnage manuel des métaux ou d’autres matériaux, afin de maintenir l’efficacité des outils de coupe et de préserver la qualité du travail réalisé.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,80 HT
/ unité
14,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours