Brosse métallique Pferd Tools HBF 10 ST 0,15, Longueur: 232 mm
Brosse à limes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :HBF 10 ST 0,15
Rubix :0060-5166300
Fabricant :12601000
EAN :4007220015315
Documents
Détails articles : BROSSE A LIME HBF 10 ST 0,15 12601000
La brosse à limes HBF de Pferd Tools est conçue pour retirer les copeaux incrustés dans les limes utilisées en atelier. Son fil d’acier Ø 0,30 mm assure un nettoyage précis des dentures.
Caractéristiques :
La brosse à limes HBF dispose d’une garniture en fil d’acier spécialement développée par Pferd Tools. Le fil spécial présente une résistance élevée à la traction et à la torsion, ce qui favorise une faible usure et une durée de vie prolongée, même en cas de sollicitations importantes. Sa configuration à une rangée concentre l’action de nettoyage sur la surface de la lime et facilite l’extraction des copeaux incrustés. La poignée en bois robuste assure une prise en main stable. Cette brosse s’utilise principalement pour le nettoyage des limes employées dans l’usinage manuel ou automatique de l’acier.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 12601000.
- Diamètre du fil : 0,30 mm.
- Type de garniture : fil d’acier.
- Largeur : 40 mm.
- Longueur de la garniture : 7 mm.
- Longueur totale : 232 mm.
- Nombre de rangées : 1.
- Manche : bois naturel.
Caractéristiques :
La brosse à limes HBF dispose d’une garniture en fil d’acier spécialement développée par Pferd Tools. Le fil spécial présente une résistance élevée à la traction et à la torsion, ce qui favorise une faible usure et une durée de vie prolongée, même en cas de sollicitations importantes. Sa configuration à une rangée concentre l’action de nettoyage sur la surface de la lime et facilite l’extraction des copeaux incrustés. La poignée en bois robuste assure une prise en main stable. Cette brosse s’utilise principalement pour le nettoyage des limes employées dans l’usinage manuel ou automatique de l’acier.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 12601000.
- Diamètre du fil : 0,30 mm.
- Type de garniture : fil d’acier.
- Largeur : 40 mm.
- Longueur de la garniture : 7 mm.
- Longueur totale : 232 mm.
- Nombre de rangées : 1.
- Manche : bois naturel.
Points forts
- Élimination efficace des copeaux grâce au fil d’acier Ø 0,30 mm adapté au nettoyage des dentures de limes.
- Durabilité accrue liée à la résistance élevée à la traction et à la torsion du fil spécial.
- Durabilité accrue liée à la résistance élevée à la traction et à la torsion du fil spécial.
Applications
La brosse à limes HBF 12601000 intervient dans les ateliers de mécanique générale, de maintenance industrielle et de fabrication métallique pour le nettoyage des limes utilisées sur l’acier. Elle convient aux opérations d’usinage manuel nécessitant l’élimination régulière des copeaux afin de préserver l’efficacité de coupe des outils.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 232 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,00 € HT
/ 5 unités
103,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours


