Brosse métallique Pferd Tools HBG 10 INOX 0,30, Longueur: 265 mm
Brosses à main HBG 10 INOX 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HBG 10 INOX 0,30
Rubix :0060-5041700
Fabricant :43662003
EAN :4007220153734
Détails articles : BROSSE A MAIN HBG 10 FIL INOX 0,3 43662003
La brosse à main arquée HBG de Pferd Tools est conçue pour le nettoyage précis et efficace des surfaces métalliques et non métalliques. Dotée d'un fil en acier inoxydable de haute qualité, elle assure une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durée de vie prolongée, même dans les environnements exposés.
Caractéristiques :
Cette brosse métallique se distingue par sa conception robuste et sa facilité d’utilisation. Son manche ergonomique offre une excellente prise en main et la forme arquée permet un accès optimal aux zones difficiles, comme les angles, les coins et les tubes. Le garnissage en fil d’acier inoxydable garantit une performance constante, sans risque de contamination des pièces en acier inoxydable. Conçue pour un usage manuel, cette brosse combine souplesse et puissance, offrant un travail homogène sur divers matériaux, notamment l’acier inoxydable, l’aluminium, le bronze et le bois.
Spécifications :
Référence Pferd Tools : 43662003.
Type : brosse à main arquée HBG.
Garniture : fil en acier inoxydable.
Diamètre du fil : 0,30 mm.
Longueur de fil : 25 mm.
Longueur totale : 265 mm.
Nombre de rangées : 1.
Type de fixation : usage manuel.
Température maximale d’utilisation : 450 °C.
Matériau du fil : acier inoxydable 1.4310/1.4301 (V2A).
Caractéristiques :
Cette brosse métallique se distingue par sa conception robuste et sa facilité d’utilisation. Son manche ergonomique offre une excellente prise en main et la forme arquée permet un accès optimal aux zones difficiles, comme les angles, les coins et les tubes. Le garnissage en fil d’acier inoxydable garantit une performance constante, sans risque de contamination des pièces en acier inoxydable. Conçue pour un usage manuel, cette brosse combine souplesse et puissance, offrant un travail homogène sur divers matériaux, notamment l’acier inoxydable, l’aluminium, le bronze et le bois.
Spécifications :
Référence Pferd Tools : 43662003.
Type : brosse à main arquée HBG.
Garniture : fil en acier inoxydable.
Diamètre du fil : 0,30 mm.
Longueur de fil : 25 mm.
Longueur totale : 265 mm.
Nombre de rangées : 1.
Type de fixation : usage manuel.
Température maximale d’utilisation : 450 °C.
Matériau du fil : acier inoxydable 1.4310/1.4301 (V2A).
Points forts
- Excellente résistance à la corrosion : le fil inoxydable V2A garantit une durée de vie supérieure, même en milieu humide ou agressif.
- Grande précision de travail : la forme arquée facilite l’accès aux zones complexes et optimise le contrôle du geste.
- Polyvalence d’utilisation : efficace sur de nombreux matériaux tels que l’acier inoxydable, l’aluminium, le bronze ou le bois.
- Confort d’utilisation : la conception ergonomique limite la fatigue de l’utilisateur lors des brossages répétés.
- Performance durable : le fil inoxydable conserve ses propriétés jusqu'à 450 °C sans altération de sa résistance, idéal pour brosser les cordons de soudure.
- Grande précision de travail : la forme arquée facilite l’accès aux zones complexes et optimise le contrôle du geste.
- Polyvalence d’utilisation : efficace sur de nombreux matériaux tels que l’acier inoxydable, l’aluminium, le bronze ou le bois.
- Confort d’utilisation : la conception ergonomique limite la fatigue de l’utilisateur lors des brossages répétés.
- Performance durable : le fil inoxydable conserve ses propriétés jusqu'à 450 °C sans altération de sa résistance, idéal pour brosser les cordons de soudure.
Applications
Conçue pour les travaux de nettoyage, de finition et de préparation de surface dans les environnements industriels et artisanaux. S’utilise pour le dérouillage, le dévernissage, le grainage, le ponçage des traces d’échauffement et l’usinage des cordons de soudure. Idéale pour les applications sur acier inoxydable et autres métaux non ferreux. Particulièrement appréciée dans les secteurs de la maintenance, de la métallerie, de la chaudronnerie et de la rénovation métallique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 265 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,40 € HT
/ 10 unités
138,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h