Pince à décoffrer Roebuck 845654, Longueur: 600 mm | Poids: 1400 g
Pince à décoffrer profil plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :845654
Rubix :C600-5183724
EAN :3660338080463
Documents
Détails articles : PINCE A DECOFFRER PROFIL PLAT 600 MM
Pince à décoffrer forgée en acier de très haute qualité.
Renforcement des zones coudées et des zones de travail par traitement thermique.
Tranchants traités.
Surface d’appui prolongée pour la main.
Réduction du poids de 20% grâce au profil plat.
Excellente finition par peinture époxy bleu.
Fabrication Allemande.
Renforcement des zones coudées et des zones de travail par traitement thermique.
Tranchants traités.
Surface d’appui prolongée pour la main.
Réduction du poids de 20% grâce au profil plat.
Excellente finition par peinture époxy bleu.
Fabrication Allemande.
Points forts
Résistance de flexion jusqu'à 50% supérieure par rapport à des pinces à décoffrer classique
Ergonomie renforcée.
Ergonomie renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 1400 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,37 € HT
/ unité
24,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h