Roue libre Tsubaki BB35-2K-K CAM CLUTCH
Embrayage à came BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BB35-2K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285414
Fabricant :5014035020
EAN :0096223526915

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE BB-35-2K DIM.35X72X17 CLAVET SUR BAGUE INT/EXT
Les embrayages de la série BB de Tsubaki ont des caractéristiques et des dimensions de roulement à billes 62**. Cela permet une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les applications générales
Applications
La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | bb |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,453 kg |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Couple adm. | 173 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,09 € HT
/ unité
178,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours