Références
Tsubaki :MZEU35 E3 TORQUE ARM SET
Rubix :1391-1285508
Fabricant :5090003503
EAN :8718472216707




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 110 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 35K BRAS DE COUPLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1225 kg |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 110 mm |
| Couple adm. | 1015 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,86 € HT
/ unité
442,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours