Boulonneuse Bosch 06019K4001, Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.6 kg

Boulonneuse sans-fil GDS 18V-450 HC Bosch Professional

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019K4001
Rubix :0136-5462417
Fabricant :06019K4001
EAN :4059952568027
BOULONNEUSE GDS 18V-450 HC SOLO L-BOXX + COMO

Résumé technique

Tension18 v li-ion V
Couple maximal450 N.m
Poids1,6 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOULONNEUSE GDS 18V-450 HC SOLO L-BOXX + COMO


Facilitez-vous la vie avec la boulonneuse sans-fil GDS 18V-450 HC Professional. Le couple de serrage de 450 Nm et le couple de décollement de 800 Nm garantissent d’excellentes performances. Les trois réglages de vitesse/couple sélectionnables assurent une grande souplesse d’utilisation et une maîtrise parfaite de l’outil.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Deux modes de vissage par défaut pour des vissages maîtrisés. Possibilité d’adaptation et de personnalisation de chaque mode via l’application Bosch Toolbox. Performances élevées avec un couple de serrage de 450 Nm et un couple de décollement de 800 Nm. Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure maîtrise 

Applications

Corps de métier :  Bâtiment
Électriciens
Aménagements paysagers
Construction métallique
Plomberie, chauffage et climatisation
Menuisiers et charpentiers

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Couple maximal450 N.m
Poids1,6 kg
Sans filoui
Carré d'entraînement1/2 ''
Vitesse à vide2300 rpm
330,44 HT
/ unité
396,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h