Etiquette de signalisation Brady M71C-2000-595-WT
BMP71 Étiquettes en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur 2 po L x 50 pi L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :M71C-2000-595-WT
Rubix :5669-6142088
Fabricant :142363

Documents
Détails articles : ETIQUETTE M71C-2000-595-WT EN ROULEAU
Ce vinyle durable, à faible retrait et doté d'un adhésif ultra-agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des conditions difficiles, y compris en extérieur.
Se conforme et adhère aux surfaces "difficiles" telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux enveloppés de papier et les caisses moulées par soufflage.
Taille de l'étiquette/du ruban : 2 in W x 50 ft L.
Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des conditions difficiles, y compris en extérieur.
Se conforme et adhère aux surfaces "difficiles" telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux enveloppés de papier et les caisses moulées par soufflage.
Taille de l'étiquette/du ruban : 2 in W x 50 ft L.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15,24 mm |
|---|---|
| Largeur | 50,8 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,29 € HT
/ rouleau
237,95 € TTC
- Epuisé





