Veste workwear Sonorco VEH8000AD00-590-5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :VEH8000AD00-590-5
Rubix :0528-6260647
Fabricant :VEH8000AD00-590-5



Documents
Détails articles : BLOUSON HOMME TELLURE T5 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Blouson
Col montant, pression, collerette. Empiècement poitrine, passants de suspension. Poches poitrines rabat fermé par velcro. Poches basses intérieures, fermées par glissière. Poignets semi-élestiqués. Ceinture élastiquée aux côtés.
Blouson
Col montant, pression, collerette. Empiècement poitrine, passants de suspension. Poches poitrines rabat fermé par velcro. Poches basses intérieures, fermées par glissière. Poignets semi-élestiqués. Ceinture élastiquée aux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,70 € HT
/ unité
110,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence