Veste workwear Molinel 15072351158-3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson Optimax ND CP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :15072351158-3
Rubix :9314-6200807
Fabricant :15072351158-3
EAN :3115991042650

Documents
Détails articles : BLOUSON OPTIMAX C/P MARINE T3
Col cheminée. Emmanchures raglan dos. Poignets rapportés réglables par 1 pression plastique à calotte double positionnement. 1 pince coude. 1 poche poitrine devant droit à soufflet, rabat fermé par un ruban auto-agrippant. Poche comportant un compartiment crayon. 1 poche poitrine devant gauche plaquée, rabat fermé par un ruban auto-agrippant. 2 poches basses plaquées, ouvertures obliques. Fermeture milieu devant par glissière sous lèvres. Ceinture rapportée élastiquée sur les côtés. Pour coloris gris, bleu gaulois et marine boutons pressions plastiques et fermeture à glissière spiralée avec curseur plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € HT
/ unité
56,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h