Veste de travail Codupal 8GM-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
Blouson Sans Manches - Insert Thermique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :8GM-2XL
Rubix :3436-6170877

Documents
Détails articles : BLOUSON INSERT THERMIQUE T2XL
Tissu matelassé ouate double face losange.FAG centrale réversible jusqu’en haut du col. Col officier en bord-côte. Dos avec couvre-reins. 2 poches basses plaquées Kangourou. 1 poche basse intérieure fermée par scratch. 1 poche extérieure fermée par auto-agrippant. Compatible Zipal Concept.
\nNorme EN14058_3.
\nNorme EN14058_3.
Points forts
Système d’attaches : s'utilise en doublure dans la parka de votre choix !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu matelassé ouat double face losange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,68 € HT
/ unité
39,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
