Veste de travail Codupal 260C/B-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polaire
Blouson Softshell LUMINA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :260C/B-3XL
Rubix :3436-6181338






Documents
Détails articles : BLOUSON LUMINA S JF/M TXXXL
Tissu polaire laminé SoftShell. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées. Bande rétroréfléchissante microprismes (Ref.: GP340G). 2 poches extérieures verticales fermées par fermeture à glissière .1 poche extérieure avec ouverture de biais sur côté droit avec fermeture à glissière. Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant. 1 patch scratch sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST (vendus en option). Renforts des coudes et avant bras en Cordura. Nombre de cycles de lavage : 25 à 60°C (selon norme ISO 6330 - méthode 6N).
Points forts
Manches amovibles avec renforts en Cordura. Vêtement Zipal : utilisable en doublure dans la parka de votre choix. Bandes microbilles segmentées + microbilles pour profiter des bénéfices des 2 technologies.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polaire |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polaire laminée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,88 € HT
/ unité
146,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
