Veste de travail GISS 145300, Taille : 52 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Veste de travail 100% coton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :145300
Rubix :C600-6065016
EAN :3660338015915
VESTE TRAV 100PC COTON BLEU T52

Résumé technique

Couleurbleu
Taille52
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE TRAV 100PC COTON BLEU T52


La veste de travail GISS est conçue pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche de confort, de durabilité et de fonctionnalité. Fabriquée en coton sergé lourd, elle assure une excellente résistance tout en garantissant une liberté de mouvement optimale. Son coloris bleu Bugatti renforce son identité professionnelle tout en restant sobre et pratique au quotidien.

Caractéristiques :
La veste GISS se distingue par sa confection en coton 100 % sergé, un tissu reconnu pour sa robustesse et son confort. Son grammage de 320 g/m² lui confère une résistance accrue aux frottements, ce qui en fait un vêtement idéal pour les travaux intensifs. Sa fermeture avant est dotée de boutons dissimulés sous patte, apportant une finition soignée et sécuritaire. Elle comprend trois poches extérieures plaquées, dont une poitrine, ainsi qu’une poche intérieure pratique. Les manches droites et le col classique garantissent une tenue ajustée sans restreindre les mouvements. Le montage bras déporté permet une aisance accrue pendant l’effort.

Spécifications :
• Matière principale : 100 % coton sergé
• Grammage : 320 g/m²
• Fermeture : boutons sous patte
• Poches : 3 poches plaquées (dont 1 poitrine), 1 poche intérieure
• Bas de manches : droits
• Col : classique
• Montage : bras déporté

Informations sur la marque :
GISS est une marque développée par Rubix, leader européen de la distribution de fournitures industrielles. Lancée en France il y a plus de 25 ans, elle répond aux besoins des professionnels en matière d’EPI et d’accessoires de sécurité avec une exigence de qualité irréprochable et une excellente valeur. Aujourd’hui, GISS fournit près de 40 000 clients dans toute l’Europe, en aidant les entreprises à protéger leur ressource la plus précieuse : leurs employés. Tous les produits sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité et sont conformes aux normes européennes en vigueur. Grâce à cette approche, GISS permet aux équipes de travail d’évoluer dans des conditions sûres, rentables et fiables, jour après jour.

Points forts

• Résistance à l’usure grâce au tissu sergé lourd 320 g/m²
• Confort naturel du coton pour un port prolongé
• Traitement anti-retrait SANFOR assurant la stabilité dimensionnelle
• Fermeture dissimulée protégée contre les accrochages
• Multiples poches fonctionnelles pour outils et objets personnels

Applications

Cette veste de travail est conçue pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs : maintenance, logistique, industrie manufacturière, artisanat ou BTP. Elle offre une protection légère au quotidien, tout en permettant une grande liberté de mouvement. Sa résistance à l’usure en fait un choix idéal pour les activités répétitives et physiques. Elle est également adaptée aux interventions de courte et moyenne durée, en atelier ou sur chantier, où fonctionnalité et durabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille52
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage320 g/m²
Matièrecoton
17,47 € HT
/ unité
20,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

52

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.