Veste de travail GISS 886710, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Coton

Veste UB Premium 2 Evol

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :886710
Rubix :C600-6185909
Fabricant :886710
EAN :3660338401046
VESTE UB PREMIUM 2 EVOL TL GRIS/NOIR COTON/POLY
Résumé technique
Couleurnoir
Taillel
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VESTE UB PREMIUM 2 EVOL TL GRIS/NOIR COTON/POLY


La veste de travail GISS URBAN WORK PREMIUM EVOL 2 est robuste et bien pensée. Elle est idéale pour les professionnels en quête d'un vêtement fiable et résistant, capable de répondre aux exigences les plus strictes du terrain.

Caractéristiques :
Cette veste de travail est fabriquée majoritairement en coton, ce qui lui confère une excellente respirabilité. L'ajout de polyester améliore la durabilité, tandis que des renforts en Cordura® sont présents sur les zones sensibles comme les poignets et la ceinture, offrant une résistance supérieure à l'abrasion. Sa conception comprend plusieurs poches fonctionnelles, stratégiquement placées pour un accès facile aux outils et accessoires. La coupe est étudiée pour permettre une grande liberté de mouvement, même en situation de travail intensif. Les poignets sont ajustables, et le col montant avec fermeture zippée offre une protection supplémentaire contre le vent ou les projections. Elle est conçue pour résister à l’usure du temps et aux lavages répétés, garantissant ainsi une performance durable.

Spécifications :
- Modèle : URBAN WORKPREMIUM EVOL 2.
- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Grammage : 270 g/m².
- Fermeture centrale zippée avec rabat.
- Col montant.
- Poignets ajustables par bouton-pression.
- Longueur dos : 75 cm (en taille L).
- Coloris : bleu marine avec empiècements noirs.
- Nombreuses tailles disponibles.

Normes :
Cette veste workwear est conforme à la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales pour les vêtements de protection. 

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, spécialisée dans les équipements de protection individuelle et les accessoires de sécurité. Lancée en France il y a plus de 25 ans, elle s’est imposée comme une référence européenne avec près de 40 000 clients. Avec une présence dans 22 pays via plus de 650 agences, la marque se distingue par la qualité de ses matériaux, son exigence technique et la disponibilité de ses experts.

Points forts

- Résistance accrue : matières robustes pour une tenue durable au fil du temps.
- Grand confort : tissu respirant et coupe ergonomique pour un port prolongé.
- Fonctionnalité maximale : poches variées et faciles d’accès.

Applications

La veste de travail GISS est idéale pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance, du bâtiment et des services techniques. Elle convient parfaitement aux environnements exigeants où la protection, la mobilité et le confort sont essentiels. Que ce soit pour les interventions en atelier, sur chantier ou dans les zones logistiques, elle assure une tenue adaptée et fiable. Elle peut être portée toute l'année, en superposition ou seule, selon les conditions climatiques.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillel
Matière principalecoton
Couleur secondairegris
Grammage270 g/m²
Matièrecoton / polyester
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,77 HT
/ unité
80,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Sélectionner les références (6)