Veste haute visibilité Lafont 3FLA00CP-OHV/N-0, Taille : 0 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton

Blouson HV 3FLACP

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Lafont :3FLA00CP-OHV/N-0
Rubix :8677-6105164
Fabricant :3FLA00CP01616T0
EAN :3609701674052
BLOUSON HV ORANGE/NOIR 3FLA00 T0 SATIN FLUO - CROISE 60/C 40/P
brand logo
Résumé technique
Couleurorange
Taille0
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BLOUSON HV ORANGE/NOIR 3FLA00 T0 SATIN FLUO - CROISE 60/C 40/P


Cousu en satin fluorescent 55% coton 45% polyester, ce blouson intègre une fermeture zippé sous patte avec pressions, un bas dos dépassant réglable par patte intérieure avec pressions, des manches montées, des soufflets dos, des poignets rapportés avec pression, des surpiqûres contrastées fluo jaune, orange ou rouge et des bandes rétro-réfléchissantes 5cm baudrier, autour du corps et autour des bras. Garantissant un maximum de visibilité, le blouson unisexe 3FLA00CP est confectionné avec 1 poche poitrine à soufflet et rabat fermé par scratch, 1 poche poitrine à rabat fermé par scratch avec sur-poche et sur-poche stylo, 1 poche Napoléon zippé sous patte, 2 poches basses fermées par pression, 1 poche intérieure spéciale Smartphone et 1 poche intérieure bureau multi compartiments.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille0
Classe EN204712
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Matièresatin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 HT
/ unité
86,10 TTC
  • Epuisé

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.