Veste haute visibilité Cepovett 22-9D86-9570-1995-2, Taille : 02 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
Blouson FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D86-9570-1995-2
Rubix :2223-6193195
EAN :3603624526948

Détails articles : BLOUSON FLUO SAFE T2 ROUGE FLUO/GRIS CONVOY
Le blouson FLUO SAFE XP 9D86 de Cepovett est un vêtement de haute visibilité conçu pour garantir sécurité et confort sur les chantiers et en zones à risque. Il combine confort, durabilité et détails fonctionnels pour répondre aux contraintes du terrain, tout en assurant la signalisation claire du porteur.
Caractéristiques :
Le blouson FLUO SAFE XP est conçu pour assurer une visibilité maximale de jour comme de nuit grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm cousues. Il intègre des éléments fonctionnels pensés pour l’utilisateur, comme une fermeture à glissière dissimulée sous une patte fermée par grippers, des poignets ajustables par grippers cachés et un dos allongé qui protège les reins. Une poche poitrine à gousset sous rabat, des poches basses zippées discrètes et une poche intérieure permettent de ranger les outils ou effets personnels en toute sécurité. Son col bicolore et sa collerette de marquage intérieure ajoutent à la finition soignée. Confectionné en coton et polyester, ce blouson allie confort et résistance, tout en étant compatible avec un lavage industriel répété.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm
- Fermeture à glissière dissimulée sous patte avec grippers cachés
- Poignet rapporté fermé par grippers cachés
- Dos dépassant pour protection des reins
- Poche poitrine à gousset sous rabat, poches basses zippées discrètes et poche intérieure intégrée
- Collerette de marquage intérieure
- Entretien : lavable à 60 °C
- Genre : mixte.
Normes :
Ce blouson 9D86 est conforme à deux normes européennes essentielles dans le domaine des équipements de protection individuelle.
- EN ISO 20471 + A1 (Classe 2 seule, Classe 3 en association) : cette norme définit les exigences de visibilité pour les vêtements de signalisation utilisés dans les zones à risques élevés. Le blouson est certifié en Classe 2 pour une utilisation seule, et atteint la Classe 3 lorsqu’il est porté avec un autre vêtement haute visibilité compatible ;
- EN 15797 : cette norme spécifie les méthodes d’essai pour évaluer la tenue des vêtements de travail à l’entretien industriel. Le blouson est adapté à un usage professionnel intensif avec résistance testée jusqu’à 50 cycles de lavage.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Caractéristiques :
Le blouson FLUO SAFE XP est conçu pour assurer une visibilité maximale de jour comme de nuit grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm cousues. Il intègre des éléments fonctionnels pensés pour l’utilisateur, comme une fermeture à glissière dissimulée sous une patte fermée par grippers, des poignets ajustables par grippers cachés et un dos allongé qui protège les reins. Une poche poitrine à gousset sous rabat, des poches basses zippées discrètes et une poche intérieure permettent de ranger les outils ou effets personnels en toute sécurité. Son col bicolore et sa collerette de marquage intérieure ajoutent à la finition soignée. Confectionné en coton et polyester, ce blouson allie confort et résistance, tout en étant compatible avec un lavage industriel répété.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm
- Fermeture à glissière dissimulée sous patte avec grippers cachés
- Poignet rapporté fermé par grippers cachés
- Dos dépassant pour protection des reins
- Poche poitrine à gousset sous rabat, poches basses zippées discrètes et poche intérieure intégrée
- Collerette de marquage intérieure
- Entretien : lavable à 60 °C
- Genre : mixte.
Normes :
Ce blouson 9D86 est conforme à deux normes européennes essentielles dans le domaine des équipements de protection individuelle.
- EN ISO 20471 + A1 (Classe 2 seule, Classe 3 en association) : cette norme définit les exigences de visibilité pour les vêtements de signalisation utilisés dans les zones à risques élevés. Le blouson est certifié en Classe 2 pour une utilisation seule, et atteint la Classe 3 lorsqu’il est porté avec un autre vêtement haute visibilité compatible ;
- EN 15797 : cette norme spécifie les méthodes d’essai pour évaluer la tenue des vêtements de travail à l’entretien industriel. Le blouson est adapté à un usage professionnel intensif avec résistance testée jusqu’à 50 cycles de lavage.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Points forts
- Haute visibilité certifiée pour un travail en sécurité quelles que soient les conditions de lumière ;
- Résistance élevée au lavage industriel, idéale pour une utilisation régulière et intensive ;
- Multiples rangements sécurisés pour les outils et objets personnels ;
- Poignets ajustables et dos long pour un confort accru en position penchée ;
- Fermetures dissimulées qui limitent l’accrochage et renforcent la durabilité ;
- Confort optimisé grâce au mélange coton/polyester et à la coupe étudiée.
- Résistance élevée au lavage industriel, idéale pour une utilisation régulière et intensive ;
- Multiples rangements sécurisés pour les outils et objets personnels ;
- Poignets ajustables et dos long pour un confort accru en position penchée ;
- Fermetures dissimulées qui limitent l’accrochage et renforcent la durabilité ;
- Confort optimisé grâce au mélange coton/polyester et à la coupe étudiée.
Applications
Le blouson FLUO SAFE XP 9D86 est spécialement recommandé pour les professionnels exposés à des environnements où la visibilité est essentielle, comme les chantiers routiers, les zones de circulation de véhicules, les plateformes logistiques ou les zones industrielles extérieures. Il est parfaitement adapté aux secteurs du BTP, des services urbains, de la logistique et des travaux publics. Il convient aussi bien aux agents de maintenance qu’aux techniciens, conducteurs d’engins, magasiniers ou travailleurs intervenant en extérieur dans des conditions de faible luminosité. Sa compatibilité avec l’entretien industriel en fait un choix durable pour les structures équipées de blanchisseries professionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,03 € HT
/ unité
105,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
