Veste haute visibilité P2L S_VALMY_OM-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Softshell VALMY et gilet multirisques BOSTON

Voir les informations techniques

Références

P2L :S_VALMY_OM-L
Rubix :I967-6261969
Fabricant :S_VALMY_OM-L
VESTE SOFTSHELL HV TL COL MONTANT ORANGE/MARINE

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VESTE SOFTSHELL HV TL COL MONTANT ORANGE/MARINE



Softshell VALMY : triple couche, ignifuge et antistatique. Tissu léger déperlant, coupe-vent, bonne protection contre le froid. Équipé d'une poche de poitrine fendue, de deux poches latérales fendues, d'une poche intérieure, d'un passant pour badge et de bandes rétroréfléchissantes non-feu. Les manches sont resserables avec une fermeture auto-agrippante et sont amovibles.
Normes : EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6] - EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1 - EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1 - EN 1149-5 : 2008 - EN ISO 20471 : 2013 - EN ISO 14116 : 2008 index 3 - EN 14058 : 2004 - EN 343.

Points forts

Combi Concept : associez le gilet BOSTON ou la softshell VALMY à la parka BREMEN, qui devient une parka 4 en 1 multirisques !

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Promotion
Au lieu de 235,75
189,00 HT
/ unité
226,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.