Veste haute visibilité Cepovett 22-9D86-9570-737-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Gamme FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D86-9570-737-0
Rubix :2223-6192524
EAN :3603624526719

Détails articles : BLOUSON FLUO SAFE XP T0 JAUNE FLUO/GRIS CONVOY
Blouson : Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par grippers cachés.
Collerette de marquage intérieure.
Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par grippers cachés.
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes cousues.
Poche intérieure.
Poches basses à fermeture à glissière cachée.
Col bicolore.
Dos dépassant.
Poignet rapportés fermés par grippers cachés.
Pantalon : Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture.
Collerette de marquage intérieur.
Poches cavalières.
Poche cuisse à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés.
Ceinture élastiquées côtés.
Poche dos plaquée.
Poche mètre avec bas volant.
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes.
Normes : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Collerette de marquage intérieure.
Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par grippers cachés.
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes cousues.
Poche intérieure.
Poches basses à fermeture à glissière cachée.
Col bicolore.
Dos dépassant.
Poignet rapportés fermés par grippers cachés.
Pantalon : Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture.
Collerette de marquage intérieur.
Poches cavalières.
Poche cuisse à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés.
Ceinture élastiquées côtés.
Poche dos plaquée.
Poche mètre avec bas volant.
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes.
Normes : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,44 € HT
/ unité
103,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
