Veste haute visibilité Lafont 3FLA00CP01494T3, Taille : 03 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
Blouson COLLECTION FLASH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :3FLA00CP01494T3
Rubix :8677-6111125
EAN :3609701673987




Documents
Détails articles : BLOUSON HV ROUGE/NOIR 3FLA00 T3 SATIN FLUO - CROISE 60/C 40/P
Satin fluorescent. 55% coton 45% polyester. 300g/ tissu contrasté : croisé 60% coton 40 % polyester 390 g.
Applications
Environnement, normes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 390 g/m² |
| Matière | satin fluorescent 55% coton 45% polyester / croisé 60% coton 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € HT
/ unité
86,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
