Palier à semelle auto-aligneur INA TSHE60-XL-N
Bloc de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :TSHE60-XL-N
Rubix :0269-1007402
Fabricant :0009791390000
EAN :4012802818581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER TSHE 60-XL-N-I INA
Unités de logement de bloc de Plummer TSHE, boîtier en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague de blocage excentrique, joints toriques T.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | tshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,20 € HT
/ unité
470,64 € TTC
- Epuisé