Aérosol CRC Belt Grip FPS Perma-Lock, Contenance: 300 ml
Belt Grip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Belt Grip FPS Perma-Lock
Rubix :5338-5289562
Fabricant :32601-AA
EAN :5412386062421

Documents
Détails articles : ADHESIF BELT GRIP AE500ML UC12
Le lubrifiant CRC Belt Grip est une solution spécialement conçue pour améliorer l'efficacité des transmissions par courroies dans les environnements industriels, notamment agroalimentaires. Ce lubrifiant adhérent empêche le glissement des courroies plates, rondes et trapézoïdales, augmentant ainsi la puissance de traction et réduisant les pertes d'énergie. Son utilisation prévient les grincements et garantit un fonctionnement silencieux et fiable, même en présence d'humidité.
Caractéristiques :
CRC Belt Grip forme un film collant, non desséchant, résistant à l'eau et chimiquement stable. Sa formule à base de polymères synthétiques adhère solidement à tous les types de courroies en caoutchouc, cuir, textile ou plastique. Il est compatible avec les normes d'hygiène alimentaire (certification NSF H1), permettant une utilisation sûre dans les zones de transformation alimentaire. L'application du produit se fait facilement sur les faces de traction de la courroie, assurant une adhérence optimale et un rendement supérieur.
Spécifications :
• Apparence : liquide clair
• Densité à 20°C : 0,75 (liquide), 0,91 (film sec)
• Point d'éclair (coupe fermée) : < 0°C
• Température maximale d'utilisation en continu : 100°C
• Teneur en COV : 491 g/l
• Température d'auto-inflammation : > 200°C
• Insoluble dans l'eau
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
CRC Belt Grip forme un film collant, non desséchant, résistant à l'eau et chimiquement stable. Sa formule à base de polymères synthétiques adhère solidement à tous les types de courroies en caoutchouc, cuir, textile ou plastique. Il est compatible avec les normes d'hygiène alimentaire (certification NSF H1), permettant une utilisation sûre dans les zones de transformation alimentaire. L'application du produit se fait facilement sur les faces de traction de la courroie, assurant une adhérence optimale et un rendement supérieur.
Spécifications :
• Apparence : liquide clair
• Densité à 20°C : 0,75 (liquide), 0,91 (film sec)
• Point d'éclair (coupe fermée) : < 0°C
• Température maximale d'utilisation en continu : 100°C
• Teneur en COV : 491 g/l
• Température d'auto-inflammation : > 200°C
• Insoluble dans l'eau
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Points forts
• Empêche efficacement le glissement des courroies
• Améliore la transmission de puissance et le rendement
• Réduit les grincements et le bruit de fonctionnement
• Compatible avec la plupart des matériaux de courroies
• Résiste à l’eau et aux éclaboussures
• Adapté aux environnements agroalimentaires (certification NSF H1)
• Améliore la transmission de puissance et le rendement
• Réduit les grincements et le bruit de fonctionnement
• Compatible avec la plupart des matériaux de courroies
• Résiste à l’eau et aux éclaboussures
• Adapté aux environnements agroalimentaires (certification NSF H1)
Applications
Ce lubrifiant est idéal pour être utilisé sur des courroies plates, rondes ou trapézoïdales en caoutchouc, cuir, textile ou plastique. Il est recommandé pour les compresseurs, pompes, générateurs, ventilateurs, moteurs électriques, élévateurs à fourches, convoyeurs et autres machines industrielles. Particulièrement utile dans les industries agroalimentaires, les ateliers de maintenance et les environnements industriels où la fiabilité des transmissions est essentielle pour assurer la continuité de la production.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € HT
/ unité
44,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
