Batterie pour outillage électroportatif Algi equipements 7277010, Tension: 20 V | Capacité: 2.5 Ah

Batterie 20V pour pistolet 07277000

Voir les informations techniques

Références

Algi equipements :7277010
Rubix :0474-1298205
EAN :3284660410431
BATTERIE 20V LITHIUM-ION POUR PISTOLET 7277000

Résumé technique

Capacité2,5 Ah
Tension20 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BATTERIE 20V LITHIUM-ION POUR PISTOLET 7277000


Pour pistolet de graissage à batterie 20 V Li-ion 07277000. Batterie 2.5 Ah – 30 Wh

Points forts

Capacité 2,5 Ah

Applications

Pour pistolet 07277000

Informations techniques


Attributs
Capacité2,5 Ah
Tension20 V
Typebatterie
437,59 HT
/ étui
525,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h