Ventilation assistée - Accessoire 3M 837631V2

Batterie Li-ion 3M Adflo haute-capacité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :837631V2
Rubix :2771-6205610
Fabricant :7100279645
EAN :4064035047061
BATTERIE HAUTE CAPACITE LI-ON POUR SYSTEME ADFLO

Résumé technique

Typebatterie

Documents

Détails articles : BATTERIE HAUTE CAPACITE LI-ON POUR SYSTEME ADFLO


Le système respiratoire à ventilation assistée Adflo de 3M est équipé de batteries Lithium-ion. Les batteries Lithium-ion rendent le système respiratoire à ventilation assistée Adflo léger et équilibré, pour un confort accru pendant toute la journée de travail.

Caractéristiques
La charge complète de la batterie se fait en 5h30. Et une batterie neuve entièrement chargée peut offrir une autonomie estimée de 10 à 13 heures avec un filtre à particules neuf et un débit d'air normal.

Peu importe la charge de la batterie ou la charge de particules du filtre, le flux d'air reste constant à 170 litres par minute. Les batteries Lithium-ion contribuent à rendre le système Adflo plus léger et équilibré, assurant un confort optimal pendant les longues heures de travail.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Confort accru tout au long de la journée de travail.
- Poids réduit et équilibre optimal.
- Autonomie prolongée pour une utilisation continue.
- Flux d'air constant garanti pour une protection efficace.
- Fait partie du système de ventilation assistée 3M Adflo qui peut s’utiliser avec 6 pièces faciales différentes selon l’application de l’utilisateur.

Applications

Idéal pour les environnements de travail nécessitant une protection respiratoire.
Convient aux utilisateurs du système Adflo nécessitant un confort optimal pendant de longues périodes.
Parfait pour les professionnels soucieux de leur sécurité et de leur bien-être.

Informations techniques


Attributs
Typebatterie

Foire aux questions


La batterie Li-ion 3M Adflo haute-capacité 837631V2 est un accessoire d’origine 3M rechargeable.

La batterie Li-ion 3M Adflo haute-capacité 837631V2 est destinée aux respirateurs 3M Adflo et aux casques de soudage Speedglas.

La batterie Li-ion 3M Adflo haute-capacité 837631V2 est annoncée comme environ 50 % plus légère que la batterie NiMh Adflo.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

319,02 € HT
/ unité
382,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h