Jeu de tournevis Wera 05051012001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 9
Barre magnétique jeu de tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051012001
Rubix :4727-5542189
Fabricant :05051012001
EAN :4013288228970
Documents
Détails articles : 9650 BARRE MAGNETIQUE JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM, 9 PIECES
9650 Barre magnétique jeu de tournevis Kraftform, 9 pièces
2x 932 A Tournevis pour vis à fente: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm
1x 350 PH Tournevis pour vis Phillips: PH 2 x 100 mm
2x 355 PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
2x 367 Tournevis TORX®: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm
1x 335 Tournevis pour vis à fente: 0.8 x 4 x 100 mm
1x 160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit: 0.6 x 3.5 x 100 mm
1x 9611 Barre magnétique pouvant accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform, vide: 30 x 400 mm
Points forts
Jeu de tournevis Kraftform, 9 pièces, sur barre d'attache. Jeu de tournevis polyvalents. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. 932 A avec lame hexagonale traversante et zone de frappe ; 350, 355 et 335 avec Lasertip : la pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. 160 iS isolé VDE et avec Lasertip. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils. La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,90 € HT
/ jeu
253,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours